CACCIAVITE DI PRECISIONE POZIDRIV DIAMETRO (MM) PZ0 5079136

GIRAVITI DI PRECISIONE PER VITI CON IMPRONTA POZIDRIV ROEBUCK

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:5079136
Rubix:999180600003770
CACCIAVITE DI PRECISIONE POZIDRIV DIAMETRO (MM) PZ0 5079136
brand logo

Riepilogo info tecniche

Improntapozidriv
Grandezza improntapz0
Lunghezza della lama60 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CACCIAVITE DI PRECISIONE POZIDRIV DIAMETRO (MM) PZ0 5079136


Punta nera di massima aderenza lavorata con precisione. Impugnatura ergonomica per un uso rapido.
Materiali di alta qualità e tecnologia del manico bi-materiale per una presa confortevole.
Fori per il fissaggio a parete in officina. Una punta rotativa che permette una rotazione precisa in zone difficili da raggiungere.
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Improntapozidriv
Grandezza improntapz0
Lunghezza della lama60 mm
Lunghezza60 mm
2,96 IVA esclusa
/ Unità
3,61 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore