012600003-GIRAVITE LAMA PIATTA BETAGRIP 2,5X50 1260 2,5X50
GIRAVITI PER VITI A TESTA CON INTAGLIO BETA 1260
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:1260 2,5X50
Rubix:160000000008039
Produttore:012600003
EAN:8014230603810


Riepilogo info tecniche
| Grandezza impronta | 2,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza della lama | 50 mm |
| Lunghezza | 150 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 012600003-GIRAVITE LAMA PIATTA BETAGRIP 2,5X50 1260 2,5X50
ISO 2380
Lama realizzata con un acciaio speciale a elevato tenore di silicio, cromo e vanadio per garantire maggiori prestazioni in termini di resistenza alla torsione e flessione.
Geometria della punta studiata per garantire un accoppiamento perfetto tra la lama e la testa della vite. La finitura fosfatata evita l’ossidazione della punta e ne conserva la precisione dei profili
Texture del manico permette un’efficace presa sul giravite in qualsiasi condizione di lavoro, migliorando la precisione e il controllo nella fase di centraggio della punta sulla vite.
Lama realizzata con un acciaio speciale a elevato tenore di silicio, cromo e vanadio per garantire maggiori prestazioni in termini di resistenza alla torsione e flessione.
Geometria della punta studiata per garantire un accoppiamento perfetto tra la lama e la testa della vite. La finitura fosfatata evita l’ossidazione della punta e ne conserva la precisione dei profili
Texture del manico permette un’efficace presa sul giravite in qualsiasi condizione di lavoro, migliorando la precisione e il controllo nella fase di centraggio della punta sulla vite.
Punti di forza
Screwdriver for flathead screws
Applicazioni
Hand tools
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 215x75x42 mm |
|---|---|
| Peso | 32,6 g |
| Grandezza impronta | 2,5 mm |
| Lunghezza della lama | 50 mm |
| Lunghezza | 150 mm |
| Finitura | cromato |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,34 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,07 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore