012600021-GIRAVITE LAMA PIATTA BETAGRIP 3,5X100 1260 3,5X100
GIRAVITI PER VITI A TESTA CON INTAGLIO BETA 1260
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:1260 3,5X100
Rubix:160000000008044
Produttore:012600021
EAN:8014230603865


Riepilogo info tecniche
| Impronta | piatto |
|---|---|
| Grandezza impronta | 3,5 |
| Lunghezza della lama | 100 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 012600021-GIRAVITE LAMA PIATTA BETAGRIP 3,5X100 1260 3,5X100
ISO 2380
Lama realizzata con un acciaio speciale a elevato tenore di silicio, cromo e vanadio per garantire maggiori prestazioni in termini di resistenza alla torsione e flessione.
Geometria della punta studiata per garantire un accoppiamento perfetto tra la lama e la testa della vite. La finitura fosfatata evita l’ossidazione della punta e ne conserva la precisione dei profili
Texture del manico permette un’efficace presa sul giravite in qualsiasi condizione di lavoro, migliorando la precisione e il controllo nella fase di centraggio della punta sulla vite.
Lama realizzata con un acciaio speciale a elevato tenore di silicio, cromo e vanadio per garantire maggiori prestazioni in termini di resistenza alla torsione e flessione.
Geometria della punta studiata per garantire un accoppiamento perfetto tra la lama e la testa della vite. La finitura fosfatata evita l’ossidazione della punta e ne conserva la precisione dei profili
Texture del manico permette un’efficace presa sul giravite in qualsiasi condizione di lavoro, migliorando la precisione e il controllo nella fase di centraggio della punta sulla vite.
Punti di forza
Screwdriver for flathead screws
Applicazioni
Hand tools
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 215x80x40 mm |
|---|---|
| Peso | 39,6 g |
| Impronta | piatto |
| Grandezza impronta | 3,5 |
| Lunghezza della lama | 100 mm |
| Lunghezza | 200 mm |
| Finitura | fosfato |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,86 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,71 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore