012600073-GIRAVITE LAMA PIATTA BETAGRIP 14X250 1260 14X250

GIRAVITI PER VITI A TESTA CON INTAGLIO BETA 1260

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Beta Tools:1260 14X250
Rubix:170000001012379
Produttore:012600073
EAN:8014230847511
012600073-GIRAVITE LAMA PIATTA BETAGRIP 14X250 1260 14X250

Riepilogo info tecniche

Improntapiatto
Grandezza impronta2x14
Lunghezza della lama250 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 012600073-GIRAVITE LAMA PIATTA BETAGRIP 14X250 1260 14X250


ISO 2380
Lama realizzata con un acciaio speciale a elevato tenore di silicio, cromo e vanadio per garantire maggiori prestazioni in termini di resistenza alla torsione e flessione.
Geometria della punta studiata per garantire un accoppiamento perfetto tra la lama e la testa della vite. La finitura fosfatata evita l’ossidazione della punta e ne conserva la precisione dei profili
Texture del manico permette un’efficace presa sul giravite in qualsiasi condizione di lavoro, migliorando la precisione e il controllo nella fase di centraggio della punta sulla vite.

Punti di forza

Screwdriver for flathead screws

Applicazioni

Hand tools

Informazioni tecniche


Attributi
Improntapiatto
Grandezza impronta2x14
Lunghezza della lama250 mm
Lunghezza377 mm
12,01 IVA esclusa
/ Unità
14,65 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore