012620009-GIRAVITE LAMA CROCE BETAGRIP PH1 4,5X80 1262 4,5X80
GIRAVITI PER VITI CON IMPRONTA A CROCE PHILLIPS® BETA 1262
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:1262 4,5X80
Rubix:160000000008119
Produttore:012620009
EAN:8014230604084


Riepilogo info tecniche
| Impronta | phillips (ph) |
|---|---|
| Grandezza impronta | 1 |
| Lunghezza della lama | 80 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 012620009-GIRAVITE LAMA CROCE BETAGRIP PH1 4,5X80 1262 4,5X80
UNI-ISO 8764
Lama realizzata con un acciaio speciale a elevato tenore di silicio, cromo e vanadio per garantire maggiori prestazioni in termini di resistenza alla torsione e flessione.
Geometria della punta studiata per garantire un accoppiamento perfetto tra la lama e la testa della vite. La finitura fosfatata evita l’ossidazione della punta e ne conserva la precisione dei profili
Texture del manico permette un’efficace presa sul giravite in qualsiasi condizione di lavoro, migliorando la precisione e il controllo nella fase di centraggio della punta sulla vite.
Lama realizzata con un acciaio speciale a elevato tenore di silicio, cromo e vanadio per garantire maggiori prestazioni in termini di resistenza alla torsione e flessione.
Geometria della punta studiata per garantire un accoppiamento perfetto tra la lama e la testa della vite. La finitura fosfatata evita l’ossidazione della punta e ne conserva la precisione dei profili
Texture del manico permette un’efficace presa sul giravite in qualsiasi condizione di lavoro, migliorando la precisione e il controllo nella fase di centraggio della punta sulla vite.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 210x95x55 mm |
|---|---|
| Peso | 62,8 g |
| Impronta | phillips (ph) |
| Grandezza impronta | 1 |
| Lunghezza della lama | 80 mm |
| Lunghezza | 100 mm |
| Finitura | cromato |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,67 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,70 IVA inclusa
- Esaurito