012620024-GIRAVITE LAMA CROCE BETAGRIP PH3 8X150 1262 8X150

GIRAVITI PER VITI CON IMPRONTA A CROCE PHILLIPS® BETA 1262

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Beta Tools:1262 8X150
Rubix:160000000008123
Produttore:012620024
EAN:8014230604121
012620024-GIRAVITE LAMA CROCE BETAGRIP PH3 8X150 1262 8X150

Riepilogo info tecniche

Improntaphillips (ph)
Grandezza impronta3
Lunghezza della lama150 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 012620024-GIRAVITE LAMA CROCE BETAGRIP PH3 8X150 1262 8X150


UNI-ISO 8764
Lama realizzata con un acciaio speciale a elevato tenore di silicio, cromo e vanadio per garantire maggiori prestazioni in termini di resistenza alla torsione e flessione.
Geometria della punta studiata per garantire un accoppiamento perfetto tra la lama e la testa della vite. La finitura fosfatata evita l’ossidazione della punta e ne conserva la precisione dei profili
Texture del manico permette un’efficace presa sul giravite in qualsiasi condizione di lavoro, migliorando la precisione e il controllo nella fase di centraggio della punta sulla vite.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)295x78x60 mm
Peso159 g
Improntaphillips (ph)
Grandezza impronta3
Lunghezza della lama150 mm
Lunghezza120 mm
Finituracromato
Paese d'origineIT
8,47 IVA esclusa
/ Unità
10,33 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore