GIUBBOTTO ALTA VISIBILITA' 21 ARANCIO/BLU AVB05204-21 # L
Giacca ad alta visibilità Nova Modet
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Nova Modet:AVB05204AB-L
Rubix:999220216005933

Dettagli del prodotto : GIUBBOTTO ALTA VISIBILITA' 21 ARANCIO/BLU AVB05204-21 # L
GIUBBINO ALTA VISIBILITA' ARANCIO/BLU TG. L
Informazioni tecniche
Attributi
| Colore | arancione |
|---|---|
| Grandezza | l |
| Classe EN20471 | 3 |
| Materiale principale | cotone/poliestere |
| Colore secondario | blu |
| Grammatura | 210 g/m² |
| Alta visibilità | sì |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 26,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 32,21 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
