00049898-FLOATING JOINT M4X0.7 JA10-4-070
Giunto flottante serie JA
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
SMC:JA10-4-070
Rubix:999180300035750
Produttore:00049898

Documenti
Dettagli del prodotto : 00049898-FLOATING JOINT M4X0.7 JA10-4-070
I giunti flottanti serie JA (standard) e JAH (per uso intenso) possono assorbire qualsiasi "decentramento" o "perdita di precisione parallela" tra il cilindro e il corpo condotto. Per questo motivo, la centratura non è necessaria, i tempi di installazione sono drasticamente ridotti e non è necessario un elevato livello di precisione di lavorazione.
JA, giunto snodato, standard
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | giunto |
|---|---|
| Connessione 1 | m4 |
| Diametro mandrino | 10 mm |
| Codice doganale | 84129080 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,08 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,18 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione