Riferimenti
ComInTec:GRI 35 D=35 H8 - B
Rubix:999230421017480
Produttore:514178800P00

Dettagli del prodotto : 514178800P00-GIUNTO RIGIDO GRI 35 D=35 H8 - B
Giunto rigido ComInTec GRI 35 con foro finito ISO H8 e trattamento fosfatazione. Connette assi sulla stessa linea senza disallineamenti, con coppia max 800 Nm (tipo B).
Informazioni tecniche
Attributi
| Grandezza | 35 |
|---|---|
| Materiale | acciaio |
| Lunghezza | 35 mm |
| Disallineamento angolare massimo | 0 ° |
| Finitura | fosfato |
| Disallineamento assiale massimo | 0 mm |
| Diametro esterno | 70 mm |
| Coppia | 800 N.m |
| Tipologia | gri |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 76,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 92,72 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
