Riferimenti
ComInTec:GRI 20 D=20 H8 - C
Rubix:999250423009889
Produttore:514378500P00

Dettagli del prodotto : 514378500P00-GIUNTO RIGIDO GRI 20 D=20 H8 - C
Giunto rigido ComInTec GRI 20 con foro Ø20 (tolleranza H8) e bloccaggio a morsetto tipo C. Finitura fosfatata, coppia max 230 Nm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Grandezza | 20 |
|---|---|
| Materiale | acciaio |
| Lunghezza | 20 mm |
| Disallineamento angolare massimo | 0 ° |
| Finitura | fosfato |
| Disallineamento assiale massimo | 0 mm |
| Diametro esterno | 45 mm |
| Coppia | 230 N.m |
| Tipologia | gri |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 58,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 70,76 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
