Riferimenti
ComInTec:GRI 35 D=35 H8 - C
Rubix:999210722023080
Produttore:514378800P00

Dettagli del prodotto : 514378800P00-GIUNTO RIGIDO GRI 35 D=35 H8 - C
Giunto rigido ComInTec GRI 35 con bloccaggio tipo C per collegare due alberi di ugual diametro senza disallineamenti. Foro finito H8 e fosfatazione standard.
Informazioni tecniche
Attributi
| Grandezza | 35 |
|---|---|
| Materiale | acciaio |
| Lunghezza | 85 mm |
| Disallineamento angolare massimo | 0 ° |
| Finitura | fosfato |
| Disallineamento assiale massimo | 0 mm |
| Diametro esterno | 70 mm |
| Coppia | 760 N.m |
| Tipologia | gri |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 100,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 122,00 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
