Riferimenti
ComInTec:GRI 15 D=15 H8 C
Rubix:999240209044358
Produttore:514378400P00

Dettagli del prodotto : 514378400P00-GIUNTO RIGIDO GRI 15 D=15 H8 C
Giunto rigido ComInTec GRI 15 con foro finito ISO H8 Ø15 e bloccaggio a morsetto tipo C. Coppia max 125 Nm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Grandezza | 15 |
|---|---|
| Materiale | acciaio |
| Lunghezza | 50 mm |
| Disallineamento angolare massimo | 0 ° |
| Finitura | fosfato |
| Disallineamento assiale massimo | 0 mm |
| Diametro esterno | 40 mm |
| Coppia | 125 N.m |
| Tipologia | gri |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 46,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 56,12 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
