Riferimenti
ComInTec:GRI 30 D=30 H8 - C
Rubix:999211026060307
Produttore:514378700P00

Dettagli del prodotto : 514378700P00-GIUNTO RIGIDO GRI 30 D=30 H8 - C
Giunto rigido ComInTec GRI 30 con bloccaggio tipo C. Foro finito ISO H8, trattamento di fosfatazione e alta coppia trasmissibile, per collegare alberi uguali senza disallineamenti.
Informazioni tecniche
Attributi
| Grandezza | 30 |
|---|---|
| Materiale | acciaio |
| Lunghezza | 75 mm |
| Disallineamento angolare massimo | 0 ° |
| Finitura | fosfato |
| Disallineamento assiale massimo | 0 mm |
| Diametro esterno | 55 mm |
| Coppia | 345 N.m |
| Tipologia | gri |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 86,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 104,92 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
