Riferimenti
ComInTec:GRI 30 D=30 H8-B
Rubix:999240607000952
Produttore:514178700P00

Dettagli del prodotto : 514178700P00-GIUNTO RIGIDO GRI 30 D=30 H8-B
Giunto rigido GRI ComInTec in acciaio, con trattamento fosfatato e bloccaggio a morsetto tipo B per foro finito ISO H8. Per Grandezza 30 trasmette fino a 350 Nm e richiede allineamento perfetto (disallineamento nullo).
Informazioni tecniche
Attributi
| Grandezza | 30 |
|---|---|
| Materiale | acciaio |
| Lunghezza | 30 mm |
| Disallineamento angolare massimo | 0 ° |
| Finitura | fosfato |
| Disallineamento assiale massimo | 0 mm |
| Diametro esterno | 55 mm |
| Coppia | 350 N.m |
| Tipologia | gri |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 66,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 80,52 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
