Riferimenti
ComInTec:GRI 25 D=25 H8 - B
Rubix:999200713018312
Produttore:514178600P00

Dettagli del prodotto : GIUNTO RIGIDO GRI 25 D=25 H8 - B
Giunto rigido ComInTec GRI 25: foro d=25 H8, bloccaggio morsetto tipo B e trattamento fosfatazione. Connessione senza disallineamenti.
Informazioni tecniche
Attributi
| Grandezza | 25 |
|---|---|
| Materiale | acciaio |
| Lunghezza | 70 mm |
| Disallineamento angolare massimo | 0 ° |
| Finitura | fosfato |
| Disallineamento assiale massimo | 0 mm |
| Diametro esterno | 50 mm |
| Coppia | 295 N.m |
| Tipologia | gri |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 50,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 61,00 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
