Riferimenti
ComInTec:GRI 10 D=10 H8 - B
Rubix:999190200008802
Produttore:514178200P00

Dettagli del prodotto : 514178200P00-GIUNTO RIGIDO GRI 10 D=10 H8 - B
Giunto rigido ComInTec serie GRI con foro finito H8 e trattamento fosfatazione. Versione B per trasmettere fino a 65 Nm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Grandezza | 10 |
|---|---|
| Materiale | acciaio |
| Lunghezza | 10 mm |
| Disallineamento angolare massimo | 0 ° |
| Finitura | fosfato |
| Disallineamento assiale massimo | 0 mm |
| Diametro esterno | 32 mm |
| Coppia | 65 N.m |
| Tipologia | gri |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 22,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 26,84 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
