Riferimenti
ComInTec:GRI 10 D=10 H8 - C
Rubix:999250423009886
Produttore:514378200P00

Dettagli del prodotto : 514378200P00-GIUNTO RIGIDO GRI 10 D=10 H8 - C
Giunto rigido ComInTec GRI 10 con foro finito ISO H8 da Ø10 mm e bloccaggio tipo C. Collegamento estremamente rigido: nessun disallineamento ammesso.
Informazioni tecniche
Attributi
| Grandezza | 10 |
|---|---|
| Materiale | acciaio |
| Lunghezza | 45 mm |
| Disallineamento angolare massimo | 0 ° |
| Finitura | fosfato |
| Disallineamento assiale massimo | 0 mm |
| Diametro esterno | 32 mm |
| Coppia | 50 N.m |
| Tipologia | gri |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 30,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 36,60 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
