Riferimenti
ComInTec:GRI 15 D=15 H8 - B
Rubix:999210715020602
Produttore:514178400P00

Dettagli del prodotto : 514178400P00-GIUNTO RIGIDO GRI 15 D=15 H8 - B
Giunto rigido ComInTec GRI 15 con foro finito ISO H8 e trattamento di fosfatazione. Coppia max 140 Nm (tipo B) per collegamento senza disallineamenti.
Informazioni tecniche
Attributi
| Grandezza | 15 |
|---|---|
| Materiale | acciaio |
| Lunghezza | 50 mm |
| Disallineamento angolare massimo | 0 ° |
| Finitura | fosfato |
| Disallineamento assiale massimo | 0 mm |
| Diametro esterno | 40 mm |
| Coppia | 140 N.m |
| Tipologia | gri |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 36,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 43,92 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
