Riferimenti
ComInTec:GRI 20 D=20 H8 - B
Rubix:999210302000105
Produttore:514178500P00

Dettagli del prodotto : 514178500P00-GIUNTO RIGIDO GRI 20 D=20 H8 - B
Giunto rigido ComInTec GRI 20 per alberi Ø20 H8 con bloccaggio morsetto tipo B. Acciaio fosfatato e collegamento rigido senza disallineamenti.
Informazioni tecniche
Attributi
| Grandezza | 20 |
|---|---|
| Materiale | acciaio |
| Lunghezza | 65 mm |
| Disallineamento angolare massimo | 0 ° |
| Finitura | fosfato |
| Disallineamento assiale massimo | 0 mm |
| Diametro esterno | 45 mm |
| Coppia | 250 N.m |
| Tipologia | gri |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 44,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 53,68 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
