GN.57606-PORTA SENSORI ALLUMINIO GN 273.4-B12-B12-2-SW
GN 273.4
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.57606
Rubix:160000000538706




Riepilogo info tecniche
| Materiale | alluminio, rivestimento resina epossidica, colore nero ral 9005, finitura mat.; vite e dado in acciaio inox aisi 304 |
|---|
Documenti
Dettagli del prodotto : GN.57606-PORTA SENSORI ALLUMINIO GN 273.4-B12-B12-2-SW
Porta sensori
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 60 g |
|---|---|
| Materiale | alluminio, rivestimento resina epossidica, colore nero ral 9005, finitura mat.; vite e dado in acciaio inox aisi 304 |
| Diametro del foro | 12 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 19,53 IVA esclusa
/ Unità
€ 23,83 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione