GN.37342-PISTONCINO DI POSIZ. A MOLLA ACCIAIO AZION. A MANOPOLA E POSIZ. ARRESTO SENZA CONTRODADO GN 717-5-M8-C-ST
GN 717-C-ST - GN 717-CK-ST
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.37342
Rubix:160000000524190



Documenti
Dettagli del prodotto : GN.37342-PISTONCINO DI POSIZ. A MOLLA ACCIAIO AZION. A MANOPOLA E POSIZ. ARRESTO SENZA CONTRODADO GN 717-5-M8-C-ST
Azionamento a manopola e posizione di arresto, corpo in acciaio zincato lucido
Azionamento a manopola e posizione di arresto, corpo in acciaio zincato lucido
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 10 g |
|---|---|
| Finitura | opaco |
| Materiale/finitura | acciaio |
| Materiale del corpo | acciaio |
| Diametro | 5 |
| Colore | grigio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,52 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,95 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
