GN.41114-PISTONCINO DI POSIZ. A MOLLA ACCIAIO CON MANOPOLA E POSIZ. DI ARRESTO CON CONTRODADO GN 817-5-8-CK
GN 817-C - GN 817-CK
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.41114
Rubix:160000000524622



Documenti
Dettagli del prodotto : GN.41114-PISTONCINO DI POSIZ. A MOLLA ACCIAIO CON MANOPOLA E POSIZ. DI ARRESTO CON CONTRODADO GN 817-5-8-CK
Azionamento a manopola, corpo in acciaio brunito
Azionamento a manopola, corpo in acciaio brunito
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 20 g |
|---|---|
| Finitura | opaco |
| Materiale/finitura | acciaio |
| Materiale del corpo | materiali non metallici e altri |
| Diametro | 8 |
| Colore | grigio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,48 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,79 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
