GN.41004-PISTONCINO DI POSIZIONAMENTO A MOLLA ACCIAIO CON MANOPOLA SENZA CONTRODADO GN 817-5-8-B
GN 817-B - GN 817-BK
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.41004
Rubix:160000000524552



Documenti
Dettagli del prodotto : GN.41004-PISTONCINO DI POSIZIONAMENTO A MOLLA ACCIAIO CON MANOPOLA SENZA CONTRODADO GN 817-5-8-B
Azionamento a manopola, corpo in acciaio brunito
Azionamento a manopola, corpo in acciaio brunito
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 19 g |
|---|---|
| Finitura | opaco |
| Materiale/finitura | acciaio |
| Materiale del corpo | materiali non metallici e altri |
| Diametro | 8 |
| Colore | grigio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,85 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,80 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
