GN.41119-PISTONCINO DI POSIZ. A MOLLA ACCIAIO CON MANOPOLA E POSIZ. DI ARRESTO CON CONTRODADO GN 817-10-12-CK
GN 817-C - GN 817-CK
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.41119
Rubix:160000000524627



Documenti
Dettagli del prodotto : GN.41119-PISTONCINO DI POSIZ. A MOLLA ACCIAIO CON MANOPOLA E POSIZ. DI ARRESTO CON CONTRODADO GN 817-10-12-CK
Azionamento a manopola, corpo in acciaio brunito
Azionamento a manopola, corpo in acciaio brunito
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 69 g |
|---|---|
| Finitura | opaco |
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Materiale del corpo | materiali non metallici e altri |
| Diametro | 12 |
| Colore | grigio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,35 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
