GN.37354-PISTONCINO DI POSIZ. A MOLLA ACC. AZIONAMENTO A MANOP. E POSIZ. DI ARRESTO CON CONTRODADO GN 717-8-M12-CK-ST
GN 717-C-ST - GN 717-CK-ST
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.37354
Rubix:160000000524196



Documenti
Dettagli del prodotto : GN.37354-PISTONCINO DI POSIZ. A MOLLA ACC. AZIONAMENTO A MANOP. E POSIZ. DI ARRESTO CON CONTRODADO GN 717-8-M12-CK-ST
Azionamento a manopola e posizione di arresto, corpo in acciaio zincato lucido
Azionamento a manopola e posizione di arresto, corpo in acciaio zincato lucido
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 46 g |
|---|---|
| Finitura | opaco |
| Materiale/finitura | acciaio |
| Materiale del corpo | acciaio |
| Diametro | 6 |
| Colore | grigio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,33 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,16 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
