GN.41150-PISTONCINO DI POSIZ. A MOLLA ACC. INOX POSIZ. ARRESTO MANOP. IN TECNOPOLIMERO E CONTRODADO GN 817-12-15-CK-NI
GN 817-C-NI - GN 817-CK-NI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.41150
Rubix:160000000524658



Documenti
Dettagli del prodotto : GN.41150-PISTONCINO DI POSIZ. A MOLLA ACC. INOX POSIZ. ARRESTO MANOP. IN TECNOPOLIMERO E CONTRODADO GN 817-12-15-CK-NI
Azionamento a manopola, corpo in acciaio INOX AISI 303
Azionamento a manopola, corpo in acciaio INOX AISI 303
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 117 g |
|---|---|
| Finitura | opaco |
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Materiale del corpo | materiali non metallici e altri |
| Diametro | 15 |
| Colore | grigio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 46,53 IVA esclusa
/ Unità
€ 56,77 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
