GN.41109-PISTONCINO DI POSIZIONAMENTO A MOLLA ACCIAIO CON MANOPOLA CON CONTRODADO GN 817-10-12-BK
GN 817-B - GN 817-BK
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.41109
Rubix:160000000524617



Documenti
Dettagli del prodotto : GN.41109-PISTONCINO DI POSIZIONAMENTO A MOLLA ACCIAIO CON MANOPOLA CON CONTRODADO GN 817-10-12-BK
Azionamento a manopola, corpo in acciaio brunito
Azionamento a manopola, corpo in acciaio brunito
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 71 g |
|---|---|
| Finitura | opaco |
| Materiale/finitura | acciaio |
| Materiale del corpo | materiali non metallici e altri |
| Diametro | 12 |
| Colore | grigio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 16,10 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
