GN.37372-PISTONCINO DI POSIZIONAMENTO A MOLLA ACCIAIO INOX AZIONAMENTO A MANOPOLA SENZA CONTRODADO GN 717-5-M8-B-NI
GN 717-B-NI - GN 717-BK-NI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.37372
Rubix:160000000524202



Documenti
Dettagli del prodotto : GN.37372-PISTONCINO DI POSIZIONAMENTO A MOLLA ACCIAIO INOX AZIONAMENTO A MANOPOLA SENZA CONTRODADO GN 717-5-M8-B-NI
Azionamento a manopola, corpo in acciaio INOX AISI 303
Azionamento a manopola, corpo in acciaio INOX AISI 303
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 9 g |
|---|---|
| Finitura | opaco |
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Materiale del corpo | acciaio |
| Diametro | 5 |
| Colore | grigio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,46 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,10 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
