GN.41048-PISTONCINO DI POSIZ. A MOLLA ACC. INOX CON POSIZ. ARRESTO MANOP. IN TECNOP. NO CONTRODADO GN 817-8-12-C-NI
GN 817-C-NI - GN 817-CK-NI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.41048
Rubix:160000000524596



Documenti
Dettagli del prodotto : GN.41048-PISTONCINO DI POSIZ. A MOLLA ACC. INOX CON POSIZ. ARRESTO MANOP. IN TECNOP. NO CONTRODADO GN 817-8-12-C-NI
Azionamento a manopola, corpo in acciaio INOX AISI 303
Azionamento a manopola, corpo in acciaio INOX AISI 303
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 67 g |
|---|---|
| Finitura | opaco |
| Materiale/finitura | acciaio |
| Materiale del corpo | materiali non metallici e altri |
| Diametro | 12 |
| Colore | grigio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 25,97 IVA esclusa
/ Unità
€ 31,68 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
