GN.37360-PISTONCINO DI POSIZ. A MOLLA INOX AZION.A MANOP. E POSIZ. ARRESTO SENZA CONTRODADO GN 717-8-M16X1,5-C-NI
GN 717-C-NI - GN 717-CK-NI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.37360
Rubix:160000000541404



Documenti
Dettagli del prodotto : GN.37360-PISTONCINO DI POSIZ. A MOLLA INOX AZION.A MANOP. E POSIZ. ARRESTO SENZA CONTRODADO GN 717-8-M16X1,5-C-NI
Azionamento a manopola e posizione di arresto, corpo in acciaio INOX AISI 303
Azionamento a manopola e posizione di arresto, corpo in acciaio INOX AISI 303
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 60 g |
|---|---|
| Finitura | opaco |
| Materiale/finitura | acciaio |
| Materiale del corpo | acciaio |
| Diametro | 8 |
| Colore | grigio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,97 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,38 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
