GN.37323-PISTONCINO DI POSIZIONAMENTO A MOLLA ACCIAIO AZIONAMENTO A MANOPOLA SENZA CONTRODADO GN 717-6-M10-B-ST
GN 717-B-ST - GN 717-BK-ST
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.37323
Rubix:160000000524183



Documenti
Dettagli del prodotto : GN.37323-PISTONCINO DI POSIZIONAMENTO A MOLLA ACCIAIO AZIONAMENTO A MANOPOLA SENZA CONTRODADO GN 717-6-M10-B-ST
Azionamento a manopola, corpo in acciaio zincato lucido
Azionamento a manopola, corpo in acciaio zincato lucido
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 18 g |
|---|---|
| Finitura | opaco |
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Materiale del corpo | acciaio |
| Diametro | 6 |
| Colore | grigio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,98 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,52 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
