GN.41035-PISTONCINO DI POSIZ. A MOLLA ACCIAIO INOX CON MANOPOLA IN TECNOPOLIMERO SENZA CONTRODADO GN 817-6-6-B-NI
GN 817-B-NI - GN 817-BK-NI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.41035
Rubix:160000000524583



Documenti
Dettagli del prodotto : GN.41035-PISTONCINO DI POSIZ. A MOLLA ACCIAIO INOX CON MANOPOLA IN TECNOPOLIMERO SENZA CONTRODADO GN 817-6-6-B-NI
Azionamento a manopola, corpo in acciaio INOX AISI 303
Azionamento a manopola, corpo in acciaio INOX AISI 303
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 32 g |
|---|---|
| Finitura | opaco |
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Materiale del corpo | materiali non metallici e altri |
| Diametro | 6 |
| Colore | grigio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,87 IVA esclusa
/ Unità
€ 21,80 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
