GN.37334-PISTONCINO DI POSIZIONAMENTO A MOLLA ACCIAIO AZIONAMENTO A MANOPOLA CON CONTRODADO GN 717-8-M12-BK-ST
GN 717-B-ST - GN 717-BK-ST
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.37334
Rubix:160000000524188



Documenti
Dettagli del prodotto : GN.37334-PISTONCINO DI POSIZIONAMENTO A MOLLA ACCIAIO AZIONAMENTO A MANOPOLA CON CONTRODADO GN 717-8-M12-BK-ST
Azionamento a manopola, corpo in acciaio zincato lucido
Azionamento a manopola, corpo in acciaio zincato lucido
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 43 g |
|---|---|
| Finitura | opaco |
| Materiale/finitura | acciaio |
| Materiale del corpo | acciaio |
| Diametro | 8 |
| Colore | grigio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,51 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,16 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
