GN.37341-PISTONCINO DI POSIZ. A MOLLA ACCIAIO AZION. A MANOPOLA E POSIZ. ARRESTO SENZA CONTRODADO GN 717-4-M6-C-ST
GN 717-C-ST - GN 717-CK-ST
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.37341
Rubix:160000000524189



Documenti
Dettagli del prodotto : GN.37341-PISTONCINO DI POSIZ. A MOLLA ACCIAIO AZION. A MANOPOLA E POSIZ. ARRESTO SENZA CONTRODADO GN 717-4-M6-C-ST
Azionamento a manopola e posizione di arresto, corpo in acciaio zincato lucido
Azionamento a manopola e posizione di arresto, corpo in acciaio zincato lucido
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 4 g |
|---|---|
| Finitura | opaco |
| Materiale/finitura | acciaio |
| Materiale del corpo | acciaio |
| Diametro | 4 |
| Colore | grigio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,32 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
