GN.37332-PISTONCINO DI POSIZIONAMENTO A MOLLA ACCIAIO AZIONAMENTO A MANOPOLA CON CONTRODADO GN 717-5-M8-BK-ST
GN 717-B-ST - GN 717-BK-ST
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:DELETE ITEM 4081288
Rubix:160000000524186
Produttore:GN.37332



Documenti
Dettagli del prodotto : GN.37332-PISTONCINO DI POSIZIONAMENTO A MOLLA ACCIAIO AZIONAMENTO A MANOPOLA CON CONTRODADO GN 717-5-M8-BK-ST
Azionamento a manopola, corpo in acciaio zincato lucido
Azionamento a manopola, corpo in acciaio zincato lucido
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 12 g |
|---|---|
| Finitura | opaco |
| Materiale/finitura | acciaio |
| Materiale del corpo | acciaio |
| Diametro | 5 |
| Colore | grigio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,64 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,10 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
