GN.37371-PISTONCINO DI POSIZIONAMENTO A MOLLA ACCIAIO INOX AZIONAMENTO A MANOPOLA SENZA CONTRODADO GN 717-4-M6-B-NI
GN 717-B-NI - GN 717-BK-NI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.37371
Rubix:160000000524201



Documenti
Dettagli del prodotto : GN.37371-PISTONCINO DI POSIZIONAMENTO A MOLLA ACCIAIO INOX AZIONAMENTO A MANOPOLA SENZA CONTRODADO GN 717-4-M6-B-NI
Azionamento a manopola, corpo in acciaio INOX AISI 303
Azionamento a manopola, corpo in acciaio INOX AISI 303
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 4 g |
|---|---|
| Finitura | opaco |
| Materiale/finitura | acciaio |
| Materiale del corpo | acciaio |
| Diametro | 4 |
| Colore | grigio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,35 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,75 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
