GN.41131-PISTONCINO DI POSIZ. A MOLLA ACCIAIO INOX CON MANOPOLA IN TECNOPOLIMERO CON CONTRODADO GN 817-4-4-BK-NI
GN 817-B-NI - GN 817-BK-NI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.41131
Rubix:160000000524639



Documenti
Dettagli del prodotto : GN.41131-PISTONCINO DI POSIZ. A MOLLA ACCIAIO INOX CON MANOPOLA IN TECNOPOLIMERO CON CONTRODADO GN 817-4-4-BK-NI
Azionamento a manopola, corpo in acciaio INOX AISI 303
Azionamento a manopola, corpo in acciaio INOX AISI 303
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 12 g |
|---|---|
| Finitura | opaco |
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Materiale del corpo | materiali non metallici e altri |
| Diametro | 4 |
| Colore | grigio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,47 IVA esclusa
/ Unità
€ 16,43 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
