GN.37333-PISTONCINO DI POSIZIONAMENTO A MOLLA ACCIAIO AZIONAMENTO A MANOPOLA CON CONTRODADO GN 717-6-M10-BK-ST
GN 717-B-ST - GN 717-BK-ST
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.37333
Rubix:160000000524187



Documenti
Dettagli del prodotto : GN.37333-PISTONCINO DI POSIZIONAMENTO A MOLLA ACCIAIO AZIONAMENTO A MANOPOLA CON CONTRODADO GN 717-6-M10-BK-ST
Azionamento a manopola, corpo in acciaio zincato lucido
Azionamento a manopola, corpo in acciaio zincato lucido
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 23 g |
|---|---|
| Finitura | opaco |
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Materiale del corpo | acciaio |
| Diametro | 6 |
| Colore | grigio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,33 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,94 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
