GN.41010-PISTONCINO DI POSIZIONAMENTO A MOLLA ACCIAIO CON MANOPOLA SENZA CONTRODADO GN 817-12-15-B
GN 817-B - GN 817-BK
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.41010
Rubix:160000000524558



Documenti
Dettagli del prodotto : GN.41010-PISTONCINO DI POSIZIONAMENTO A MOLLA ACCIAIO CON MANOPOLA SENZA CONTRODADO GN 817-12-15-B
Azionamento a manopola, corpo in acciaio brunito
Azionamento a manopola, corpo in acciaio brunito
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 117 g |
|---|---|
| Finitura | opaco |
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Materiale del corpo | materiali non metallici e altri |
| Diametro | 15 |
| Colore | grigio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,68 IVA esclusa
/ Unità
€ 21,57 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
