Riferimenti
Elesa+Ganter:CE.40101
Rubix:160000000513128



Documenti
Dettagli del prodotto : CE.40101 CP.X1
Calotte di chiusura
Calotte di chiusura
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 6 g |
|---|---|
| Finitura | opaco |
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
| Materiale del corpo | materiali non metallici e altri |
| Diametro | 49,9 mm |
| Colore | grigio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,25 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,74 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
