GN.37321-PISTONCINO DI POSIZIONAMENTO A MOLLA ACCIAIO AZIONAMENTO A MANOPOLA SENZA CONTRODADO GN 717-4-M6-B-ST
GN 717-B-ST - GN 717-BK-ST
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.37321
Rubix:160000000524181



Documenti
Dettagli del prodotto : GN.37321-PISTONCINO DI POSIZIONAMENTO A MOLLA ACCIAIO AZIONAMENTO A MANOPOLA SENZA CONTRODADO GN 717-4-M6-B-ST
Azionamento a manopola, corpo in acciaio zincato lucido
Azionamento a manopola, corpo in acciaio zincato lucido
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 4 g |
|---|---|
| Finitura | opaco |
| Materiale/finitura | acciaio |
| Materiale del corpo | acciaio |
| Diametro | 4 |
| Colore | grigio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,99 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,31 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
