GN.41139-PISTONCINO DI POSIZ. A MOLLA ACCIAIO INOX CON MANOPOLA IN TECNOPOLIMERO CON CONTRODADO GN 817-10-12-BK-NI
GN 817-B-NI - GN 817-BK-NI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.41139
Rubix:160000000524647



Documenti
Dettagli del prodotto : GN.41139-PISTONCINO DI POSIZ. A MOLLA ACCIAIO INOX CON MANOPOLA IN TECNOPOLIMERO CON CONTRODADO GN 817-10-12-BK-NI
Azionamento a manopola, corpo in acciaio INOX AISI 303
Azionamento a manopola, corpo in acciaio INOX AISI 303
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 71 g |
|---|---|
| Finitura | opaco |
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Materiale del corpo | materiali non metallici e altri |
| Diametro | 12 |
| Colore | grigio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 25,25 IVA esclusa
/ Unità
€ 30,81 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
