GN.41140-PISTONCINO DI POSIZ. A MOLLA ACCIAIO INOX CON MANOPOLA IN TECNOPOLIMERO CON CONTRODADO GN 817-12-15-BK-NI
GN 817-B-NI - GN 817-BK-NI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.41140
Rubix:160000000524648



Documenti
Dettagli del prodotto : GN.41140-PISTONCINO DI POSIZ. A MOLLA ACCIAIO INOX CON MANOPOLA IN TECNOPOLIMERO CON CONTRODADO GN 817-12-15-BK-NI
Azionamento a manopola, corpo in acciaio INOX AISI 303
Azionamento a manopola, corpo in acciaio INOX AISI 303
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 151 g |
|---|---|
| Finitura | opaco |
| Materiale/finitura | acciaio |
| Materiale del corpo | materiali non metallici e altri |
| Diametro | 15 |
| Colore | grigio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 39,92 IVA esclusa
/ Unità
€ 48,70 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
