GN.37412-PISTONCINO DI POSIZ. A MOLLA ACC. INOX AZION.A MANOP. E POSIZ. ARRESTO CON CONTRODADO GN 717-5-M8-CK-NI
GN 717-C-NI - GN 717-CK-NI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.37412
Rubix:160000000524218



Documenti
Dettagli del prodotto : GN.37412-PISTONCINO DI POSIZ. A MOLLA ACC. INOX AZION.A MANOP. E POSIZ. ARRESTO CON CONTRODADO GN 717-5-M8-CK-NI
Azionamento a manopola e posizione di arresto, corpo in acciaio INOX AISI 303
Azionamento a manopola e posizione di arresto, corpo in acciaio INOX AISI 303
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 12 g |
|---|---|
| Finitura | opaco |
| Materiale/finitura | acciaio |
| Materiale del corpo | acciaio |
| Diametro | 5 |
| Colore | grigio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,77 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,48 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
