GN.41142-PISTONCINO DI POSIZ. A MOLLA ACC. INOX POSIZ. ARRESTO MANOP. IN TECNOPOLIMERO E CONTRODADO GN 817-4-6-CK-NI
GN 817-C-NI - GN 817-CK-NI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.41142
Rubix:160000000524650



Documenti
Dettagli del prodotto : GN.41142-PISTONCINO DI POSIZ. A MOLLA ACC. INOX POSIZ. ARRESTO MANOP. IN TECNOPOLIMERO E CONTRODADO GN 817-4-6-CK-NI
Azionamento a manopola, corpo in acciaio INOX AISI 303
Azionamento a manopola, corpo in acciaio INOX AISI 303
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 12 g |
|---|---|
| Finitura | opaco |
| Materiale/finitura | acciaio |
| Materiale del corpo | materiali non metallici e altri |
| Diametro | 6 |
| Colore | grigio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,64 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,86 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
