T-LOK SWIVEL NUT ELBOW 10C6MXS
Parker Hannifin Gomito con dado girevole
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Parker:10C6MXS
Rubix:999200100042945

Documenti
Dettagli del prodotto : T-LOK SWIVEL NUT ELBOW 10C6MXS
C6MX - gomito di raccordo, regolabile
Materiale corpo: Acciaio
Dimensione attacco 1: Maschio 37° Flare
Diametro esterno tubo: 5/8, 14, 15, 16
Dimensione attacco 2: Girevole femmina a 37°
Diametro esterno del tubo del raccordo 2: 5/8, 14, 15, 16
Tipo di raccordo: Flare a 37°, da tubo a tubo con esagono metrico
Divisione: Divisione Raccordi per tubi
Pressione dinamica massima: 5000
Forma: Gomito a 90°
Specifiche Met: SAE J514
Dimensione attacco 1: Maschio 37° Flare
Diametro esterno tubo: 5/8, 14, 15, 16
Dimensione attacco 2: Girevole femmina a 37°
Diametro esterno del tubo del raccordo 2: 5/8, 14, 15, 16
Tipo di raccordo: Flare a 37°, da tubo a tubo con esagono metrico
Divisione: Divisione Raccordi per tubi
Pressione dinamica massima: 5000
Forma: Gomito a 90°
Specifiche Met: SAE J514
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio |
|---|---|
| Tipologia | gomito con dado girevole |
| Diametro di filettatura (pollici) | 5/8 '' |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 22,72 IVA esclusa
/ Unità
€ 27,72 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione