GRASSO PER LUBRIFICAZIONE COMPONENTI MECCANICI 735990
Grasso multiuso
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Spartex:735990
Rubix:170000000532962
EAN:3660338180910

Documenti
Dettagli del prodotto : GRASSO PER LUBRIFICAZIONE COMPONENTI MECCANICI 735990
Grasso di colore ambrato.
Resistenza alle pressioni elevate e all'usura.
Eccellente protezione contro la corrosione.
Buona resistenza all'acqua.
Temperatura di utilizzo: da -30°C a +120°C
Grado NLGI 2
Scatole da 25
Resistenza alle pressioni elevate e all'usura.
Eccellente protezione contro la corrosione.
Buona resistenza all'acqua.
Temperatura di utilizzo: da -30°C a +120°C
Grado NLGI 2
Scatole da 25
Punti di forza
Eccellente tenuta alle pressioni, ideale per
articolazioni, cardani, mozzi, pompe e cuscinetti
articolazioni, cardani, mozzi, pompe e cuscinetti
Informazioni tecniche
Attributi
| Confezione | vasetto |
|---|---|
| Capacità | 5000 g |
| Gamma | -20 / +140 °c |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore
