GUANTO DI PROTEZIONE CHIMICA 494 CHEMFORCE 494 # 10
Guanti di protezione dal calore 464 TEGERA®
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Tegera:494-10
Rubix:999190700017882
EAN:7392626035577


Riepilogo info tecniche
| Grandezza | 10 |
|---|---|
| Rivestimento dei guanti | neoprene |
| Lunghezza | 450 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUANTO DI PROTEZIONE CHIMICA 494 CHEMFORCE 494 # 10
Guanti di protezione dal calore 464 TEGERA®
Guanto foderato invernale rivestito in neoprene con protezione chimica, da taglio e dal calore.
Punti di forza
Resiste al calore da contatto fino a 250°C, approvato per la manipolazione di alimenti
Applicazioni
PIM_TEAM
Informazioni tecniche
Attributi
| Grandezza | 10 |
|---|---|
| Rivestimento dei guanti | neoprene |
| Lunghezza | 450 mm |
| Livello di prestazione termica (EN 407) | 44xxxx |
| Resistenza al calore da contatto (EN 407) | 500 °C |
| Materiale principale | cotone |
| Paese d'origine | LK |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 42,02 IVA esclusa
/ Paia
€ 51,27 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione