GUANTO ACTIVARMR 42474 SIZE 9,0 42474 # 9

Crusader Flex®

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Ansell:42-474-9
Rubix:999180300077280
Produttore:42474090
EAN:0076490498108
GUANTO ACTIVARMR 42474 SIZE 9,0 42474 # 9

Riepilogo info tecniche

Grandezza9
Rivestimento dei guantinitrile
Lunghezza330 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GUANTO ACTIVARMR 42474 SIZE 9,0 42474 # 9


Progettato per manipolazione intermittente di oggetti caldi fino a 180°C. Garantisce elevata resistenza a tagli, abrasioni e lesioni di minore entità. Migliora la presa sulle superfici asciutte e oleose. Comodo e flessibile: interno in feltro non tessuto per assorbire il sudore.
Lunghezza : 240 mm. Contatto alimentare : No. Antistatic : No. Senza Silicone.
Norme : EN388:2016_2241B, EN407_X2XXXX
Superior heat resistance with complete protection for hand and wrist.

Punti di forza

  • Non-woven felt insulation and a full-length heat barrier designed for intermittent handling of dry objects up to 250°C / 480°F
  • Two-piece construction eliminates outseams for better finger comfort, dexterity and flexibility
  • Bonded nitrile coating protects against snags, punctures, abrasions and cuts
  • Provides excellent grip when handling dry or oily surfaces
  • Comfortable & flexible: sweat absorbent non-woven felt inner
  • Contains no asbestos

Applicazioni

Rimozione di manufatti dagli stampi, come pneumatici, cinture di trasmissione e profilati in gomma, vulcanizzazione, calandratura.., Maneggio di pannelli di legno e di pezzi di fonderia caldi, Maneggio di manufatti caldi in vetro, Rimozione di prodotti sterilizzati in autoclave

Informazioni tecniche


Attributi
Grandezza9
Rivestimento dei guantinitrile
Lunghezza330 mm
Livello di prestazione termica (EN 407)x2xxxx
Resistenza al calore da contatto (EN 407)250 °C
Materiale principalepoliestere
Livello di resistenza al tagliob
Materialecotone
Coloregrigio
140,88 IVA esclusa
/ 12 Paia
171,87 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Grandezza

Materiale principale