ARATHERMA FIT KEVLAR MEDIO LAVORATO A MAGLIA. GUANTO POLSINO LAVORATO A MAGLIA DI 10 CM. AMBIDESTRO. 2232086 # 7

Perfetta vestibilità aratherma

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Honeywell:2232086-07
Rubix:999220621011896
EAN:3603835302652
ARATHERMA FIT KEVLAR MEDIO LAVORATO A MAGLIA. GUANTO POLSINO LAVORATO A MAGLIA DI 10 CM. AMBIDESTRO. 2232086 # 7

Riepilogo info tecniche

Grandezza7
Rivestimento dei guantisenza
Lunghezza300 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ARATHERMA FIT KEVLAR MEDIO LAVORATO A MAGLIA. GUANTO POLSINO LAVORATO A MAGLIA DI 10 CM. AMBIDESTRO. 2232086 # 7


Guanto a maglia media in Kevlar®. Fodera in cotone lavorato a maglia. Polso lungo in maglia (10 cm). - Ambidestro. Lunghezza: 30 cm.
Norme: EN407_42XXXX, EN388_2X4XFodera: Kevlar

Punti di forza

Polsino in KEVLAR® completamente lavorato a maglia lungo 10 cm per una migliore protezione dell'avambraccio.

Applicazioni

Protezione termica e antitaglio fino a 250 °C. Manipolazione e manutenzione meccanica nell'industria del vetro Fusione di parti metalliche Manipolazione nell'industria della lavorazione della gomma.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)336x106x25,2 mm
Peso imballaggio186 g
Grandezza7
Rivestimento dei guantisenza
Lunghezza300 mm
Livello di prestazione termica (EN 407)2
Resistenza al calore da contatto (EN 407)250 °C
Materiale principalepara-aramid
Livello di resistenza al taglio0
Coloregiallo
24,36 IVA esclusa
/ Paia
29,72 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Grandezza